Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTT Zubehör - Erdspieß + 300cm Anschlusskabel mit IP65-Stecker + offenem Kabelende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOTT Zubehör - Erdspieß + 300cm Anschlusskabel mit IP65-Stecker + offenem Kabelende
TOTT Zubehör - Erdspieß + 300cm Anschlusskabel mit IP65-Stecker + offenem Kabelende
Artikel-Nr.:
     440-MM69991
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM69991
EAN/GTIN:
     4020856699919

TOTT Zubehör - Erdspieß + 300cm Anschlusskabel mit IP65-Stecker + offenem Kabelende

  • Marke: Megaman
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Montageart: Einbau Montage
  • Produktart: Erdspieß
  • Umgebungstemperatur: -30 - +50 °C
  • Konzipiert für Outdoor LED Flächenstrahler TOTT S / M / L und XL.
  • Artikelnummer: MM69991
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,47*
€ 10,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,03*
€ 11,42*
€ 5,00*
ab € 9,00*
€ 12,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,14*
€ 13,01*
€ 8,50*
ab € 9,17*
€ 13,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM69994
ab € 4,02*
Ähnlich
MEGAMAN
MM69990
ab € 11,43*
Ähnlich
MEGAMAN
MM69993
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.