Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOTT L Zubehör - Edelstahlbügel V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOTT L Zubehör - Edelstahlbügel V4A
TOTT L Zubehör - Edelstahlbügel V4A
Artikel-Nr.:
     440-MM69994
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM69994
EAN/GTIN:
     4020856699940

TOTT L Zubehör - Edelstahlbügel V4A

  • Marke: Megaman
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: Bügel
  • Umgebungstemperatur: -30 - +60 °C
  • Nur konzipiert für Outdoor LED Flächenstrahler TOTT L.
  • Einsatzbereich: Boden
  • Artikelnummer: MM69994
  • Einsatzbereich: Decke
  • Aus rostfreiem V4A Edelstahl.
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 5,24*
€ 5,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,43*
€ 6,62*
€ 5,46*
ab € 4,48*
€ 6,69*
€ 8,50*
ab € 4,56*
€ 6,80*
€ 3,90*
ab € 5,08*
€ 7,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM69990
ab € 11,45*
Ähnlich
MEGAMAN
MM69991
ab € 8,02*
Ähnlich
MEGAMAN
MM69993
ab € 3,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.