Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Hallenstrahler LEO - Haltebügel (klein) für MM87030 /-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Hallenstrahler LEO - Haltebügel (klein) für MM87030 /-31
Zubehör für LED Hallenstrahler LEO - Haltebügel (klein) für MM87030 /-31
Artikel-Nr.:
     440-MM87114
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM87114
EAN/GTIN:
     4020856871148

Zubehör für LED Hallenstrahler LEO - Haltebügel (klein) für MM87030 /-31

  • Marke: Megaman
  • Größe: L∕ B∕ T: 24∕ 33,2∕ 3 cm
  • Produktart: Bügel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: MM87114
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 6,18*
€ 6,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,72*
€ 7,14*
€ 5,00*
ab € 5,28*
€ 7,92*
€ 8,50*
ab € 5,37*
€ 8,04*
€ 3,90*
ab € 6,01*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM87113
ab € 3,13*
Ähnlich
MEGAMAN
MM87115
ab € 6,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.