Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Hallenstrahler LEO - Haltebügel (groß) für MM87032 /-33


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Hallenstrahler LEO - Haltebügel (groß) für MM87032 /-33
Zubehör für LED Hallenstrahler LEO - Haltebügel (groß) für MM87032 /-33
Artikel-Nr.:
     440-MM87115
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM87115
EAN/GTIN:
     4020856871155

Zubehör für LED Hallenstrahler LEO - Haltebügel (groß) für MM87032 /-33

  • Marke: Megaman
  • Größe: L∕ B∕ T: 30,5∕ 45,2∕ 3 cm
  • Produktart: Bügel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Artikelnummer: MM87115
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 8,22*
€ 8,22*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,76*
€ 9,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 10,11*
€ 5,46*
ab € 7,09*
€ 10,15*
€ 8,50*
ab € 7,23*
€ 10,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM87113
ab € 3,35*
Ähnlich
MEGAMAN
MM87114
ab € 5,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.