Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Möbel-Unterbauleuchte UNTA RGB/W, IP20, 38.5cm, mit PIR-Sensor + Schalter, 230/SV, 5.7W 3000K 440lm 110°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     440-MT70132
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT70132
EAN/GTIN:
     4020856701322
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Einbauleuchten

LED Möbel-Unterbauleuchte UNTA RGB/W, IP20, 38.5cm, mit PIR-Sensor + Schalter, 230/SV, 5.7W 3000K 440lm 110°

  • Kompakte, effiziente LED Unterbauleuchte mit einstellbarer Lichtfarbe.
  • Größe: L∕ B∕ H: 38,5∕ 4,5∕ 1,7 cm
  • Schaltzyklen: 40000
  • IP-Schutzart: IP20
  • Reflektorfarbe: weiß
  • Form Leuchte: eckig
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Bewegungssensor integriert: ja
  • Abstrahlrichtung: symmetrisch
  • Schutzklasse: 2
  • Lichtfarbe: RGB + warmweiß (RGBWW)
  • Farbe: silber
  • Betriebsspannung: 220-240
  • Gewicht: 0,254 kg
  • Sensorik: PIR (Photo-Infrarot) zur Lichtsteuerung
  • Reichweite: 5cm Nahfeld (zum berührungslosen Schalten)
  • Netzanschluss: Eurostecker
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Produktart: Durchverdrahtung incl
  • Umgebungstemperatur: -20 ... + 40 °C
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Lichtstrom: 440 lm
  • Lichtausbeute: 8 lm/W
  • Leistungsaufnahme: 5,7 W
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbtemperatur: RGB + 3000 K
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Artikelnummer: MT70132
  • Länge des Anschlußkabels: 180 cm
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Marke: MEGATRON
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Leuchtmittel: SMD LED (fest integriert)
  • Material: Kunststoff
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Mit berührungslosem PIR-Sensor zum Schalten (An/Aus) und zur Wahl der Lichtfarbe (warmweiß oder Auswahl aus 15 Farben).
  • Dimmbar: nein
  • ENEC geprüft: ja
  • Produktart: Sensor incl
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Separate LEDs für warmweißes Grundlicht und RGB Dekor-Licht.
  • Produktart: Verbindungskabel incl
  • Zubehör: Schalter incl
  • Abnehmbare Seiten-Schutzkappe zum Anschließen weiterer Leuchten per Durchverdrahtung: betreiben Sie mehrere Leuchten an nur einer Zuleitung / Steckdose.
  • Zubehör: Stecker incl
  • Gut erreichbarer, separater Hauptschalter (Kippschalter) an der Gehäuseseite zum gemeinsamen Schalten (An/Aus) aller verbundenen Leuchten.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Warmweiße, direkt-flächige Lichtabgabe.
  • Betriebsgerät: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Polzahl: 2
  • Weitere Unterbauleuchte aus der Serie UNTA erhältlich.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 19,28*
€ 19,28*
€ 8,50*
ab € 16,74*
€ 23,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,77*
€ 23,69*
€ 4,00*
ab € 21,56*
€ 31,11*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,30*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Megatron
MT70140
ab € 13,10*
Ähnlich
Megatron
MT70150
ab € 18,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.