Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauring-Set DECOCLIC DTW, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM76742, Dim-To-Warm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauring-Set DECOCLIC DTW, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM76742, Dim-To-Warm, Weiß
Einbauring-Set DECOCLIC DTW, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM76742, Dim-To-Warm, Weiß
Artikel-Nr.:
     440-MT75406
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT75406
EAN/GTIN:
     4020856754069
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauring-Set DECOCLIC DTW, rund, Einbau-Ø 6.8cm, inkl. MM76742, Dim-To-Warm, Weiß

  • Marke: MEGATRON
  • Farbtemperatur: 1800-3000 K
  • Dimmbarkeit: dim to warm
  • Umgebungstemperatur: -20 - +40 °C
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Downlight
  • Montageart: Einbau Montage
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Konstantstrom: 350 mA
  • Größe: Ø: 8,5 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Form Leuchte: rund
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lampentyp: LED-Modul LED Puck
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • IP-Schutzart: 23
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 500 lm
  • Lichtstärke: 1200 cd
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß bis extra warmweiß
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Dimmbar: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Einbautiefe ist abhängig vom verwendeten Leuchtmittel!
  • Artikelnummer: MT75406
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 29,19*
€ 29,19*
€ 5,46*
ab € 25,22*
€ 35,01*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 25,15*
€ 35,14*
€ 8,50*
ab € 25,35*
€ 35,36*
€ 3,90*
ab € 28,51*
€ 39,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MEGAMAN
MM76742
ab € 9,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.