Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbauleuchte DECKO FLAT, IP54, Ø 40cm, 18-9.5W (multi) 3000/4000K (CCT Switch) 2000-930lm 120°, schaltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbauleuchte DECKO FLAT, IP54, Ø 40cm, 18-9.5W (multi) 3000/4000K (CCT Switch) 2000-930lm 120°, schaltbar
Artikel-Nr.:
     440-MT77153
Hersteller:
     Megatron
Herst.-Nr.:
     MT77153
EAN/GTIN:
     4020856771530
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Aufbauleuchte DECKO FLAT, IP54, Ø 40cm, 18-9.5W (multi) 3000/4000K (CCT Switch) 2000-930lm 120°, schaltbar

  • Lichtverteilung: diffus
  • Größe: Armatur-Ø: 35 cm
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 40/11.2 cm
  • Lichtausbeute: 111 lm/W
  • Größe: Lichtaustritt-Ø∕ H: 40/9 cm
  • Lichtfarbe: warmweiß / neutralweiß (in Stufen)
  • Farbtemperatur: 3000 / 4000 K
  • Lichtstrom: 930-2000 lm
  • Reflektorfarbe: weiß
  • Abstrahlrichtung: symmetrisch
  • Dimmbar: nein
  • Leistungsaufnahme: 9,5 / 18 W
  • Durchverdrahtung (Installation mehrerer Leuchten hintereinander) ist möglich: ja
  • Gewicht: 0.807 kg
  • Schutzklasse: 1
  • Material: Stahl
  • Material: Kunststoff
  • Material: Polymethylmethacrylat (PMMA)
  • Farbe: weiß
  • Umgebungstemperatur: -30°C ... + 40°C
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Energieverbrauch: 18 kWh/1.000 h
  • Zylindrische, flache LED Flächenleuchte für den Innenbereich, Feuchträume und den geschützten Außenbereich.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schaltzyklen: 100000
  • Produktart: Aufbauleuchte
  • Netzanschluss: Steckklemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Leuchtmittel ist mit UV-Schutz ausgestattet: ja
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP54
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: MEGATRON
  • Betriebsspannung: 178-260 V
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Bewegungssensor excl
  • Artikelnummer: MT77153
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Schaltbare 40cm-Version mit Rück-Einspeisung
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich nur eingeschränkt geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Zubehör: Notlicht Baustein excl
  • Einstellbare Leistungsstufe (Lumen Select) und Lichtfarbe (Color Select, warmweiß oder neutralweiß).
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • IP54 Schutz vor Nässe und Staub, IK03 Schutz vor Unfall und Vandalismus.
  • Zubehör: Treiber incl
  • Flächige, homogene Lichtabgabe.
  • Flimmerfreies Licht, sofort voller Lichtstrom.
  • Hochwertige, vergilbungsresistente Acryl-Abdeckung - schnell zu befestigen und separat als Ersatzteil erhältlich.
  • Geeignet für zentrales Notlicht (Notstromversorgung nicht integriert!)
  • Optional nachrüstbar mit passendem Notsrom-Modul und Hochfrequenz-Bewegungssensor (Plu&Play).
  • Mit den optionalen Notstrom-Modul (Art.-Nr. MT77140) kann DECKO FL entsprechend DIN EN 60598-2-22 als Einzelbatterie-Leuchte verwendet werden.
  • Mit Kabelschnellklemmen - fertig für den direkten Anschluss an Netzspannung.
  • Geeignet für Wechselspannung (220-240V AC) und Gleichspannung (178-260V DC).
  • Betriebsgerät: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert
    (Leistungsfaktor: 0,9)
  • Leiterquerschnitt: 1.5 mm²
  • Geeignet für Durchgangsverdrahtung (3-polig).
  • Master/Slave kompatibel zur Verkettung von Leuchten, mit und ohne Bewegungsmelder.
  • Lichtstrom (Lichtquelle) bei 3000K:
    - 9,5W: 1400lm
    - 12,5W: 1960lm
    - 18W: 2800lm
  • Lichtstrom (Lichtquelle) bei 4000K:
    - 9,5W: 1500lm
    - 12,5W: 2100lm
    - 18W: 3000lm
  • Lichtstrom (Leuchte) bei 3000K:
    - 9,5W: 930lm
    - 12,5W: 1300lm
    - 18W: 1860lm
  • Lichtstrom (Leuchte) bei 4000K:
    - 9,5W:1000lm
    - 12,5W: 1400lm
    - 18W: 2000lm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,94*
€ 45,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,77*
€ 48,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,21*
€ 53,40*
€ 8,50*
ab € 40,02*
€ 54,27*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.