Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbauleuchte LED PANEL FLAT Q1, alu, 18W, 3000K, dimmbar 1-10V, mit BG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbauleuchte LED PANEL FLAT Q1, alu, 18W, 3000K, dimmbar 1-10V, mit BG
LED Einbauleuchte LED PANEL FLAT Q1, alu, 18W, 3000K, dimmbar 1-10V, mit BG
LED Einbauleuchte LED PANEL FLAT Q1, alu, 18W, 3000K, dimmbar 1-10V, mit BG
Artikel-Nr.:
     440-NO-1560141243
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1560141243
EAN/GTIN:
     4044538049212
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbauleuchte LED PANEL FLAT Q1, alu, 18W, 3000K, dimmbar 1-10V, mit BG

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • EPREL Nr.: 930273
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Artikelnummer: NO-1560141243
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 700 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium natur / PMMA-Diffusorscheibe
  • Marke: nobilé
  • Lichtstrom: 1200 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED, 18W
  • Leistungsaufnahme: 18 W
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP40
  • Einbauöffnung Rechteck Breite: 29 cm
  • Einbauöffnung Rechteck Länge: 29 cm
  • Lichtaustritt: direkt
  • Gewicht: 1,22 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: alu
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 31∕ 31∕ 1 cm
  • Betriebsspannung: 28 V
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Länge des Anschlußkabels: 100 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Einsatzbereich: Wand
  • Umgebungstemperatur ta: -20 - 40°C
  • Nennspannung des Betriebsgerätes: 220-240V
  • Schutzklasse des LED Betriebsgerätes: 2
  • Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand
  • Die Leuchte kann auch mit entsprechendem Zubehör als Pendelleuchte verwendet werden.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 106,31*
€ 106,31*
€ 5,95*
ab € 86,14*
€ 108,90*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 87,00*
€ 109,80*
€ 5,46*
ab € 88,96*
€ 111,89*
€ 8,50*
ab € 88,98*
€ 111,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,31*
€ 126,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
7500141216
ab € 38,20*
Zubehör
nobilé
1560739600
ab € 24,39*
Zubehör
k.A.
156099000
ab € 8,47*
Zubehör
nobilé
1560970001
ab € 16,94*
Zubehör
nobilé
1560960000
ab € 11,94*
Zubehör
nobilé
7500121016
ab € 28,40*
Zubehör
nobilé
1560739800
ab € 8,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.