Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED PMMA Diffusorleuchte KS-N-DIF19, Up/Down, Länge 124.5cm, dimmbar 1-10V, 40W 3000K 2500+1100lm 120°


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED PMMA Diffusorleuchte KS-N-DIF19, Up/Down, Länge 124.5cm, dimmbar 1-10V, 40W 3000K 2500+1100lm 120°
LED PMMA Diffusorleuchte KS-N-DIF19, Up/Down, Länge 124.5cm, dimmbar 1-10V, 40W 3000K 2500+1100lm 120°
LED PMMA Diffusorleuchte KS-N-DIF19, Up/Down, Länge 124.5cm, dimmbar 1-10V, 40W 3000K 2500+1100lm 120°
Artikel-Nr.:
     440-NO-1560731240
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1560731240
EAN/GTIN:
     4044538051574
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED PMMA Diffusorleuchte KS-N-DIF19, Up/Down, Länge 124.5cm, dimmbar 1-10V, 40W 3000K 2500+1100lm 120°

  • Marke: nobilé
  • Lichtstrom: down: 2800lm / up: 1200 lm
  • Leistungsaufnahme: 34 W
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 933408
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V
  • Artikelnummer: NO-1560731240
  • Zubehör: Seilabhängung incl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 1050 mA
  • Pendellänge (kürzbar): 1,5 m
  • Betriebsspannung: 38 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 124,5∕ 30,8∕ 1,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: alu
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 4,75 kg
  • IP-Schutzart: IP40
  • Lampentyp: LED
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED, 40W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Material: Aluminium natur / PMMA-Diffusorscheibe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Umgebungstemperatur ta: -20 - 40°C
  • Schutzklasse des LED Betriebsgerätes: 2
  • Nennspannung des Betriebsgerätes: 220-240V
  • Dimmung: 1-10V, PWM (10V), Endwiderstand
  • Lichtstrom Up/Down: ca. 950/2100 lm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 166,45*
€ 201,15*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 168,52*
€ 203,10*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 205,88*
€ 205,88*
Frei Haus
ab € 172,55*
€ 207,60*
€ 8,50*
ab € 172,18*
€ 207,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,88*
€ 245,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
7500141216
ab € 38,19*
Zubehör
nobilé
1560739600
ab € 24,34*
Zubehör
nobilé
7500121016
ab € 28,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.