Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED PANEL FLAT Wand-/Deckenmontage, 4er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED PANEL FLAT Wand-/Deckenmontage, 4er Set
Zubehör für LED PANEL FLAT Wand-/Deckenmontage, 4er Set
Zubehör für LED PANEL FLAT Wand-/Deckenmontage, 4er Set
Artikel-Nr.:
     440-NO-1560970000
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1560970000
EAN/GTIN:
     4044538044651

Zubehör für LED PANEL FLAT Wand-/Deckenmontage, 4er Set

  • Marke: nobilé
  • Geeignet für: LED Panel Flat Q2S, Q2S UGR<19, R1S, R2S
  • Zubehör: 12 Schrauben incl
  • Material: Aluminium weiß lackiert
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Ø∕ H: 3∕ 3,8 cm
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,28 kg
  • Artikelnummer: NO-1560970000
  • Zubehör: Dübel incl
  • Zubehör: 4 Halterungen incl
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,94*
€ 17,00*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,52*
€ 20,58*
Lager 440
€ 8,50*
ab € 21,05*
€ 21,05*
€ 5,46*
ab € 17,49*
€ 24,38*
€ 8,50*
ab € 17,66*
€ 24,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.