Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 170 Q, weiß, 10W, 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 170 Q, weiß, 10W, 3000K
LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 170 Q, weiß, 10W, 3000K
LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 170 Q, weiß, 10W, 3000K
Artikel-Nr.:
     440-NO-1561281012
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1561281012
EAN/GTIN:
     4044538049700
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte LED PANEL AUFBAU 170 Q, weiß, 10W, 3000K

  • Dimmbarkeit: universal
  • Marke: nobilé
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 968239
  • Artikelnummer: NO-1561281012
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 300 mA
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminium weiß lackiert / PMMA-Diffusorscheibe
  • Lichtstrom: 580 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED, 10W
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • Lampentyp: LED
  • Gewicht: 0,5 kg
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 17∕ 3,8 cm
  • Betriebsspannung: 37 V
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • IP-Schutzart: IP20
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 40°C
  • Nennspannung des Betriebsgerätes: 220-240V
  • Dimmung: Phasenabschnittsdimmer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 50,63*
€ 50,63*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 41,30*
€ 55,32*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 41,35*
€ 55,38*
€ 5,00*
ab € 42,34*
€ 56,43*
€ 8,50*
ab € 42,32*
€ 56,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1561611312
ab € 48,00*
Zubehör
nobilé
1561611311
ab € 47,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.