Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbaupanel 300 R, rund, 20W, DTW, IP20, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbaupanel 300 R, rund, 20W, DTW, IP20, dimmbar, weiß
LED Aufbaupanel 300 R, rund, 20W, DTW, IP20, dimmbar, weiß
LED Aufbaupanel 300 R, rund, 20W, DTW, IP20, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NO-1561291045
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1561291045
EAN/GTIN:
     4044538070735
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Aufbaupanel 300 R, rund, 20W, DTW, IP20, dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Leistungsaufnahme: 17 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Form Leuchte: rund
  • Produktart: LED Panel
  • Farbtemperatur: 2000 | 3000 K
  • Farbe: opal
  • EPREL Nr.: 1287854
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Steckklemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtstrom: 2100 lm
  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstärke: 700 cd
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 3,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 220|240 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: NO-1561291045
  • Schutzklasse: 1
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leistungsafaktor: 0,94
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 65,48*
€ 65,48*
€ 5,46*
ab € 55,34*
€ 71,90*
€ 8,50*
ab € 55,36*
€ 71,92*
Frei Haus
ab € 57,02*
€ 73,55*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,70*
€ 74,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1580381011
ab € 101,62*
Ähnlich
nobilé
1561311412
ab € 63,64*
Ähnlich
nobilé
1561311411
ab € 62,33*
Ähnlich
nobilé
1561301045
ab € 56,84*
Ähnlich
nobilé
1561291412
ab € 55,96*
Ähnlich
nobilé
1561291411
ab € 54,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.