Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbaupanel 300 R UGR19, rund, 20W, 4000K, IP20, dimmbar, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Aufbaupanel 300 R UGR19, rund, 20W, 4000K, IP20, dimmbar, weiß
LED Aufbaupanel 300 R UGR19, rund, 20W, 4000K, IP20, dimmbar, weiß
LED Aufbaupanel 300 R UGR19, rund, 20W, 4000K, IP20, dimmbar, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NO-1561311411
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1561311411
EAN/GTIN:
     4044538068787
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Aufbaupanel 300 R UGR19, rund, 20W, 4000K, IP20, dimmbar, weiß

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • UGR: < 19
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Produktart: LED Panel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzanschluss: Steckklemme
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1790 lm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 17 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Farbe: opal
  • EPREL Nr.: 968242
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 3,2 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 220|240 V
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: NO-1561311411
  • Material: aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 1
  • Dimmbar: ja
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
  • Leistungsafaktor: 0,94
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 75,60*
€ 75,60*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 62,33*
€ 79,54*
€ 5,46*
ab € 63,73*
€ 81,11*
€ 8,50*
ab € 63,75*
€ 81,14*
Frei Haus
ab € 65,66*
€ 83,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,60*
€ 89,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
1580381011
ab € 101,62*
Ähnlich
nobilé
1561311412
ab € 63,64*
Ähnlich
nobilé
1561291045
ab € 55,34*
Ähnlich
nobilé
1561301045
ab € 56,84*
Ähnlich
nobilé
1561291412
ab € 55,96*
Ähnlich
nobilé
1561291411
ab € 54,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.