Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Pendelleuchte LINEAR LED PANEL, IP40, 90cm, Aluminium, dimmbar, 21W 3000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Pendelleuchte LINEAR LED PANEL, IP40, 90cm, Aluminium, dimmbar, 21W 3000K
LED Pendelleuchte LINEAR LED PANEL, IP40, 90cm, Aluminium, dimmbar, 21W 3000K
LED Pendelleuchte LINEAR LED PANEL, IP40, 90cm, Aluminium, dimmbar, 21W 3000K
Artikel-Nr.:
     440-NO-1566094912
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1566094912
EAN/GTIN:
     4044538047638
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED Pendelleuchte LINEAR LED PANEL, IP40, 90cm, Aluminium, dimmbar, 21W 3000K

  • Marke: nobilé
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbarkeit: Analog 1-10V, DALI, Phasenabschnitt
  • Lichtaustritt: direkt
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1566094912
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Nennstrom: 700 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 30 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 90∕ 15∕ 1,2 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: alu
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Gewicht: 2 kg
  • IP-Schutzart: IP40
  • Lampentyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 21 W
  • Leuchtmittel: 1x SMD LED, 21W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 2000 lm
  • Material: Aluminium eloxiert / PMMA-Diffusorscheibe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Einsatzbereich: Decke
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Zubehör: 4 Befestigungsplättchen incl
  • Umgebungstemperatur ta: -20 - 40°C
  • Zubehör: 2 Seilhalterungen incl
  • Zubehör: 2 Seilabhängungen incl
  • Zubehör: 2 Seile je ca. 2m incl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 129,94*
€ 129,94*
€ 5,95*
ab € 105,13*
€ 131,98*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 106,18*
€ 133,21*
€ 8,50*
ab € 108,62*
€ 136,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,05*
€ 142,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,94*
€ 154,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1560739600
ab € 24,39*
Zubehör
nobilé
1566099701
ab € 8,64*
Zubehör
nobilé
8980420350
ab € 62,58*
Zubehör
nobilé
8980410010
ab € 58,34*
Zubehör
nobilé
8999012045
ab € 21,00*
Zubehör
nobilé
8999012040
ab € 19,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.