Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LINEAR LED PANEL Einbaufeder, 2er Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LINEAR LED PANEL Einbaufeder, 2er Set
Zubehör für LINEAR LED PANEL Einbaufeder, 2er Set
Zubehör für LINEAR LED PANEL Einbaufeder, 2er Set
Artikel-Nr.:
     440-NO-1566099701
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1566099701
EAN/GTIN:
     4044538051611

Zubehör für LINEAR LED PANEL Einbaufeder, 2er Set

  • Artikelnummer: NO-1566099701
  • Zubehör: Schrauben incl
  • Benötigte Einbaufedern:
  • Größe: L∕ B∕ H: 5∕ 12∕ 2,5 cm
  • Gewicht: 0,075 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Material: Stahl
  • Marke: nobilé
  • Einbautiefe: 2,5 cm
  • LINEAR LED PANEL 21W - 2 Stück (1x 2er Set)
  • LINEAR LED PANEL 35W - 4 Stück (2x 2er Set)
  • LINEAR LED PANEL 42W - 4 Stück (2x 2er Set)
  • Gewicht (Set): 150g
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 10,46*
€ 10,46*
41 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,64*
€ 12,46*
€ 5,46*
ab € 8,83*
€ 12,74*
€ 8,50*
ab € 8,84*
€ 12,75*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 13,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.