Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel FLAT 130 R, rund, 11W, SCCT, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel FLAT 130 R, rund, 11W, SCCT, IP20, schwarz
LED Panel FLAT 130 R, rund, 11W, SCCT, IP20, schwarz
LED Panel FLAT 130 R, rund, 11W, SCCT, IP20, schwarz
LED Panel FLAT 130 R, rund, 11W, SCCT, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NO-1571301847
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1571301847
EAN/GTIN:
     4044538076034
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED Panel FLAT 130 R, rund, 11W, SCCT, IP20, schwarz

  • Dimmbar: nein
  • Lichtausbeute: 91 lm/W
  • Artikelnummer: NO-1571301847
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Marke: nobilé
  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Produktart: LED Panel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 350 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 11 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 15,5 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzbereich: Decke
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstärke: 430 cd
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 17∕ 17∕ 17∕ 2,2 cm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Einsatzbereich: Wand
Weitere Suchbegriffe: led panel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,19*
€ 15,19*
€ 5,00*
ab € 12,74*
€ 18,40*
€ 8,50*
ab € 12,75*
€ 18,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,30*
€ 19,16*
€ 3,90*
ab € 14,45*
€ 20,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8990153510
ab € 12,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.