Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel FLAT 150 Q, eckig, 10W, 3000K, DTW, IP20, titan matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel FLAT 150 Q, eckig, 10W, 3000K, DTW, IP20, titan matt
LED Panel FLAT 150 Q, eckig, 10W, 3000K, DTW, IP20, titan matt
LED Panel FLAT 150 Q, eckig, 10W, 3000K, DTW, IP20, titan matt
Artikel-Nr.:
     440-NO-1571504145
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1571504145
EAN/GTIN:
     4044538068848
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel FLAT 150 Q, eckig, 10W, 3000K, DTW, IP20, titan matt

  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Produktart: LED Panel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 350 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstärke: 350 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 90 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 10 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2000 | 3000 K
  • Farbe: Matt
  • EPREL Nr.: 946974
  • Energieverbrauch: 10 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 19,5∕ 19,5∕ 2 cm
  • Marke: nobilé
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1571504145
  • Material: aluminium
  • IP-Schutzart: IP20
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Farbe: Titan
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,29*
€ 23,29*
€ 5,46*
ab € 19,53*
€ 27,77*
€ 8,50*
ab € 19,50*
€ 27,78*
€ 3,90*
ab € 22,26*
€ 31,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8990153500
ab € 18,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.