Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel FLAT 300 R UGR19, rund, 19W, SCCT, IP20, titan matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel FLAT 300 R UGR19, rund, 19W, SCCT, IP20, titan matt
LED Panel FLAT 300 R UGR19, rund, 19W, SCCT, IP20, titan matt
LED Panel FLAT 300 R UGR19, rund, 19W, SCCT, IP20, titan matt
Artikel-Nr.:
     440-NO-1573044147
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1573044147
EAN/GTIN:
     4044538068114
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel FLAT 300 R UGR19, rund, 19W, SCCT, IP20, titan matt

  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Nennstrom: 350 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 1900 lm
  • Lichtstärke: 900 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 103 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 19 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 28 cm
  • Form Leuchte: rund
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: Matt
  • EPREL Nr.: 1000854
  • Energieverbrauch: 19 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ L∕ B∕ H: 29,5∕ 29,5∕ 29,5∕ 2,2 cm
  • Marke: nobilé
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1573044147
  • Schutzklasse: 3
  • UGR: < 19
  • Produktart: LED Panel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
  • Farbe: Titan
  • Einsatzbereich: Wand
  • Bildschirmarbeitsplatztauglich
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 32,74*
€ 32,74*
€ 5,46*
ab € 27,44*
€ 38,13*
€ 8,50*
ab € 27,42*
€ 38,15*
€ 3,90*
ab € 28,19*
€ 39,21*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8970203500
ab € 37,39*
Zubehör
nobilé
8980202535
ab € 23,65*
Zubehör
nobilé
8980202540
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.