Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel FLAT 300 Q, eckig, 20W, 3000K, IP20, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel FLAT 300 Q, eckig, 20W, 3000K, IP20, weiß
LED Panel FLAT 300 Q, eckig, 20W, 3000K, IP20, weiß
LED Panel FLAT 300 Q, eckig, 20W, 3000K, IP20, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NO-1574071512
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1574071512
EAN/GTIN:
     4044538069685
Suchbegriffe:
Deckeneinlegeleuchte
Einbauleuchte für Systemdecken
Einlegeleuchte für Systemdecken
LED Panel

LED Panel FLAT 300 Q, eckig, 20W, 3000K, IP20, weiß

  • LED-Betriebsgerät stromgesteuert
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Produktart: LED Panel
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 350 mA
  • Montageart: Einbau Montage
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2300 lm
  • Lichtstärke: 750 cd
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 20 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: opal
  • EPREL Nr.: 946967
  • Energieverbrauch: 20 kWh/1.000 h
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H: 29∕ 29∕ 2,2 cm
  • Marke: nobilé
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: NO-1574071512
  • IP-Schutzart: IP20
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Lichtverteiler: Diffusorlinse/-optik/-panel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,73*
€ 31,73*
€ 5,46*
ab € 26,66*
€ 36,74*
€ 8,50*
ab € 26,62*
€ 36,77*
€ 3,90*
ab € 27,31*
€ 37,81*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,71*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8980202535
ab € 23,65*
Zubehör
nobilé
8980202540
ab € 16,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.