Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PC-Reflektor für LED Hallenleuchte HIGH BAY 160W, 90°, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PC-Reflektor für LED Hallenleuchte HIGH BAY 160W, 90°, schwarz
PC-Reflektor für LED Hallenleuchte HIGH BAY 160W, 90°, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NO-1743171611
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1743171611
EAN/GTIN:
     4044538075570
Suchbegriffe:
Hallenleuchte
Hallenreflektorleuchte
Hallenspiegelleuchte
Hallenstrahler

PC-Reflektor für LED Hallenleuchte HIGH BAY 160W, 90°, schwarz

  • Produktart: Reflektor
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Marke: nobilé
  • Größe: Ø∕ H: 41,4∕ 18 cm
  • Artikelnummer: NO-1743171611
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,73*
€ 31,73*
€ 8,50*
ab € 26,56*
€ 37,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 27,73*
€ 38,63*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
NO-1743151611
ab € 26,55*
Ähnlich
nobilé
NO-1743131611
ab € 26,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.