Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Halogenlampen nach Sockel
>
Halogenlampe GX5.3
>
Artikel
Einbaustrahler DOWNLIGHT D 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, chrom
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
440-NO-1760000200
Hersteller:
nobilé
Herst.-Nr.:
NO-1760000200
EAN/GTIN:
4044538007939
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler DOWNLIGHT D 3830, Ø88mm, GX5,3, schwenkbar, chrom
Einbauöffnung Kreis Ø:
6.8 cm
Marke:
nobilé
Dimmbarkeit:
mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
Artikelnummer:
NO-1760000200
Zubehör:
Betriebsgerät excl
Lichtaustritt: direkt
Sockelbezeichnung des Leuchtmittels:
GX5,3
Schwenkbereich:
20 °
Schutzklasse:
3
Länge des Anschlußkabels:
30 cm
Betriebsspannung:
12 V
Größe:
Ø: 8,8 cm
Dimmbar:
ja
Farbe:
Chrom
Form Leuchte:
rund
Gewicht:
0,139 kg
Einbautiefe:
5,35 cm
Leuchtmittel:
1x GX5,3 max. 50W / 1x LED Leuchtmittel
Leuchtmittel im Lieferumfang:
nein
Lampentyp:
Niedervolt-Halogenlampe
Leistungsaufnahme:
50 W
Material:
Stahl/Innenring Messing
Einsatzbereich:
Decke
Einsatzraum:
Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
Abgabemenge:
1 Stück
IP-Schutzart:
IP20
Zubehör:
Lampenfassung incl
Lichtverteilung: symmetrisch
Zubehör:
Kabel (30cm) incl
Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
Anschlussart Primärseite: offene Leitungsenden
... >
Innenleuchten
>
Einbauleuchten
>
Einbauleuchten 12 Volt
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau Downlight
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Halogenlampe GX5.3
,
Halogenlampe Sockel GX5.3
,
NV-Halogenlampe GX5,3
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
einbauleuchte 12v schwenkbar
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchte led nobile
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 10,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
COB LED Modul für N 5800, 7W, 3000K, 38°, rund
nobilé
NO-8058001238
€ 46,58*
Zubehör
COB LED Modul für N 5800, 7W, 3000K, 38°, rund
nobilé
NO-8058001238
€ 46,58*
Zubehör
COB LED Modul für N 5800, 7W, 4000K, 38°, rund
nobilé
NO-8058001138
€ 46,58*
Zubehör
COB LED Modul für N 5800, 7W, 4000K, 38°, rund
nobilé
NO-8058001138
€ 46,58*
Zubehör
Elektronischer Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe EN-150 D, mit Thermoswitch
nobilé
NO-6991407400
€ 21,32*
Zubehör
LED Modul D50 mit Linse, 7W, 3000K, 24°, rund
nobilé
NO-8053211000
€ 20,25*
Zubehör
LED Modul D50 mit Linse, 7W, 3000K, 24°, rund
nobilé
NO-8053211000
€ 20,25*
Zubehör
LED Modul D50 mit Linse, 7W, 4000K, 24°, rund
nobilé
NO-8053211900
€ 20,25*
Zubehör
LED Modul D50 mit Linse, 7W, 4000K, 24°, rund
nobilé
NO-8053211900
€ 20,25*
Zubehör
LED Modul D50 mit Linse, 7W, 4000K, 38°, rund
nobilé
NO-8053211903
€ 20,25*
Zubehör
LED Modul D50 mit Linse, 7W, 4000K, 38°, rund
nobilé
NO-8053211903
€ 20,25*
Zubehör
Niedervolt-Fassung G5,3 mit AMP-Stecker
nobilé
NO-6991430300
€ 2,13*
Zubehör
Nobile 6991406000 Trafo 20-60W EN-60D
nobilé
6991406000
ab € 7,17*
Zubehör
Nobile 6991407200 Trafo 35-110W EN-110D
nobilé
6991407200
ab € 8,36*
Zubehör
NV-Verteiler 6-fach Federsteckklemme
nobilé
NO-6968202006
€ 4,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen