Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte DOWNLIGHT N 5049, Ø83mm, GX5,3, 12V, mit Sprengring, schwenkbar, chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einbauleuchte DOWNLIGHT N 5049, Ø83mm, GX5,3, 12V, mit Sprengring, schwenkbar, chrom matt
Einbauleuchte DOWNLIGHT N 5049, Ø83mm, GX5,3, 12V, mit Sprengring, schwenkbar, chrom matt
Einbauleuchte DOWNLIGHT N 5049, Ø83mm, GX5,3, 12V, mit Sprengring, schwenkbar, chrom matt
Artikel-Nr.:
     440-NO-1850490100
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1850490100
EAN/GTIN:
     4044538004631
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte DOWNLIGHT N 5049, Ø83mm, GX5,3, 12V, mit Sprengring, schwenkbar, chrom matt

  • Marke: nobilé
  • Dimmbarkeit: universal
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GX5,3
  • Länge des Anschlußkabels: 30 cm
  • Betriebsspannung: 12 V
  • Größe: Ø∕ H: 8,3∕ 2,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Farbe: chrom matt
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,094 kg
  • Einbautiefe: 6 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 7,4 cm
  • Lampentyp: Niedervolt-Halogenlampe
  • Leuchtmittel: 1x GX5,3 max. 50W / 1x LED Leuchtmittel
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: 50 W
  • Material: Aluminiumdruckguss
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 3
  • Schwenkbereich: 20 °
  • Artikelnummer: NO-1850490100
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Lampenfassung incl
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Zubehör: Kabel (30cm) incl
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Abstand zur beleuchteten Fläche: 0,5m
  • Anschlussart Primärseite: offene Leitungsenden
  • Geeignet für Möbeleinbau nur in Verbindung mit einem LED-Leuchtmittel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 9,72*
€ 9,72*
€ 5,95*
ab € 7,97*
€ 11,55*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,04*
€ 11,66*
€ 8,50*
ab € 8,23*
€ 11,94*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
1760060002
ab € 26,50*
Zubehör
nobilé
6991430300
ab € 1,76*
Zubehör
nobilé
8053211000
ab € 16,44*
Zubehör
nobilé
8053211900
ab € 16,97*
Zubehör
nobilé
8053211903
ab € 16,40*
Zubehör
nobilé
8058001238
ab € 36,72*
Zubehör
nobilé
8058001138
ab € 37,72*
Zubehör
nobilé
1551100000
ab € 0,27*
Zubehör
nobilé
6991406000
ab € 7,12*
Zubehör
nobilé
6991407200
ab € 8,34*
Zubehör
nobilé
6991407400
ab € 13,65*
Zubehör
nobilé
6968201012
ab € 3,47*
Zubehör
nobilé
6968201006
ab € 2,99*
Zubehör
nobilé
6968202006
ab € 3,97*
Zubehör
nobilé
6991459700
ab € 2,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.