Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbaustrahler DOWNLIGHT A 5068 S IP44, Ø80mm, COB LED, 12W, 38°, 4000K, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Einbaustrahler DOWNLIGHT A 5068 S IP44, Ø80mm, COB LED, 12W, 38°, 4000K, weiß
LED Einbaustrahler DOWNLIGHT A 5068 S IP44, Ø80mm, COB LED, 12W, 38°, 4000K, weiß
LED Einbaustrahler DOWNLIGHT A 5068 S IP44, Ø80mm, COB LED, 12W, 38°, 4000K, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NO-1857671014
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1857671014
EAN/GTIN:
     4044538050256
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Einbaustrahler DOWNLIGHT A 5068 S IP44, Ø80mm, COB LED, 12W, 38°, 4000K, weiß

  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6.8 cm
  • Marke: nobilé
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 946961
  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Artikelnummer: NO-1857671014
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Lichtaustritt: direkt
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Nennstrom: 350 mA
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Aluminiumdruckguss
  • Lichtstrom: 1100 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leuchtmittel: 1x COB LED, 12W
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 0,31 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabeindex: 94 Ra
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Lichtaustrittsöffnung-Ø: 5 cm
  • Betriebsspannung: 35 V
  • Für Befestigung auf normal entflammbaren Flächen geeignet: ja
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Länge des Anschlußkabels: 20 cm
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtverteilung: symmetrisch
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 7,2 cm
  • Umgebungstemperatur ta: 0 - 25°C
  • Beim Einbau auf ein Minimum an Konvektion achten und nicht mit Isoliermaterial abdecken!
  • Nennspannung des Betriebsgerätes: 220-240V
  • Schutzklasse des LED Betriebsgerätes: II
  • Dimmung: Phasenabschnittsdimmer
  • Einbauleuchte nur für die Zwischendecke!
  • Anschlussart der Leuchte: AMP-Stecksystem 2-polig (Verpolungsschutz)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 64,80*
€ 64,80*
€ 5,95*
ab € 52,97*
€ 68,23*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,48*
€ 68,71*
€ 5,00*
ab € 54,68*
€ 69,88*
€ 8,50*
ab € 54,70*
€ 69,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,80*
€ 77,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1857671012
ab € 52,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.