Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Downlight A 5068Q T FLAT BIO, eckig, 38°, 8W, 3000K, IP40, dimmbar, chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Downlight A 5068Q T FLAT BIO, eckig, 38°, 8W, 3000K, IP40, dimmbar, chrom
LED Downlight A 5068Q T FLAT BIO, eckig, 38°, 8W, 3000K, IP40, dimmbar, chrom
LED Downlight A 5068Q T FLAT BIO, eckig, 38°, 8W, 3000K, IP40, dimmbar, chrom
Artikel-Nr.:
     440-NO-1869005223
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-1869005223
EAN/GTIN:
     4044538071008
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Downlight A 5068Q T FLAT BIO, eckig, 38°, 8W, 3000K, IP40, dimmbar, chrom

  • Dimmbarkeit: Phasenabschnitt
  • Betriebsgerät: elektronischer Trafo
  • Umgebungstemperatur: 0 - +25 °C
  • Produktart: Downlight
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: aluminium
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 570 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstärke: 800 cd
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP40
  • Form Leuchte: eckig
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Farbe: Chrom
  • EPREL Nr.: 931583
  • Einsatzbereich: Decke
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Dimmbar: ja
  • Größe: L∕ B∕ H: 8,8∕ 8,8∕ 2,9 cm
  • Marke: nobilé
  • Betriebsspannung: 220|240 V
  • Zubehör: Betriebsgerät incl
  • Artikelnummer: NO-1869005223
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Lichtverteiler: Reflektor
  • Zubehör: Reflektor incl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 60,08*
€ 60,08*
€ 5,46*
ab € 50,38*
€ 66,56*
€ 8,50*
ab € 50,22*
€ 66,58*
Frei Haus
ab € 51,63*
€ 68,57*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 52,29*
€ 69,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,08*
€ 71,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
1868005223
ab € 49,73*
Ähnlich
nobilé
1868005213
ab € 49,42*
Ähnlich
nobilé
1869005213
ab € 49,98*
Ähnlich
nobilé
1868005243
ab € 49,52*
Ähnlich
nobilé
1869005243
ab € 50,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.