Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil 2 OP, 2m, bis 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu U-Profil 2 OP, 2m, bis 12mm
Alu U-Profil 2 OP, 2m, bis 12mm
Alu U-Profil 2 OP, 2m, bis 12mm
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011146801
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011146801
EAN/GTIN:
     4044538061634
Suchbegriffe:
LED-Band Profil
LED-Lichtschnur Profil
LED-Streifen Profil
Profil für LED-Bänder

Alu U-Profil 2 OP, 2m, bis 12mm

  • Produktart: U-Profil
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: nobilé
  • Artikelnummer: NO-5011146801
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,20*
€ 16,20*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,25*
€ 18,96*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,37*
€ 19,12*
€ 5,46*
ab € 13,54*
€ 19,35*
€ 8,50*
ab € 13,55*
€ 19,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146807
ab € 3,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.