Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu U-Profil 2 TP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu U-Profil 2 TP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm
Alu U-Profil 2 TP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm
Alu U-Profil 2 TP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011146802
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011146802
EAN/GTIN:
     4044538061641
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Alu U-Profil 2 TP, 200cm, für LED-Strips bis 12 mm

  • Artikelnummer: NO-5011146802
  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Lichtverteilung homogen
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 1,72∕ 0,92 cm
  • Farbe: alu
  • Gewicht: 0,305 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Marke: nobilé
  • Material: Aluminium/PMMA transparent
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Für Bänder bis zu einer Breite von 12mm
  • Zubehör: Endkappe incl
  • Zubehör: Einspeisungskappe incl
  • RoHS
  • Zubehör: Befestigungsclips incl
  • Kühlleistung: 16 W/m
  • Lichtaustritt direkt
  • Befestigung der Abdeckung: Klickmontage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,20*
€ 16,20*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,27*
€ 18,96*
€ 5,46*
ab € 13,56*
€ 19,35*
€ 8,50*
ab € 13,57*
€ 19,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,15*
€ 20,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146807
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.