Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu Eck-Profil 3 OP, 200cm, für LED-Strips bis 14 mm, weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu Eck-Profil 3 OP, 200cm, für LED-Strips bis 14 mm, weiß matt
Alu Eck-Profil 3 OP, 200cm, für LED-Strips bis 14 mm, weiß matt
Alu Eck-Profil 3 OP, 200cm, für LED-Strips bis 14 mm, weiß matt
Artikel-Nr.:
     440-NO-5011147808
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5011147808
EAN/GTIN:
     4044538064383
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Alu Eck-Profil 3 OP, 200cm, für LED-Strips bis 14 mm, weiß matt

  • Zubehör: Abdeckung incl
  • Lichtverteilung homogen
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Aluminium/PMMA opal
  • Marke: nobilé
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Farbe: weiß matt
  • Artikelnummer: NO-5011147808
  • Größe: L∕ B∕ H: 200∕ 2∕ 2 cm
  • Für Bänder bis zu einer Breite von 14mm
  • Zubehör: Endkappen incl
  • RoHS
  • Zubehör: Befestigungsclips incl
  • Kühlleistung: 16 W/m
  • Lichtaustritt direkt
  • Befestigung der Abdeckung: Klickmontage
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 31,05*
€ 31,05*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,30*
€ 35,22*
€ 5,00*
ab € 25,93*
€ 35,99*
€ 8,50*
ab € 25,98*
€ 36,01*
€ 3,90*
ab € 26,79*
€ 37,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011148809
ab € 5,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.