Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Strip FLEXIBLE LED SMD 2835, IP20, 24V, 5W/m, CRi >90, dimmbar, max. 20 Meter, 3000K, 500cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Strip FLEXIBLE LED SMD 2835, IP20, 24V, 5W/m, CRi >90, dimmbar, max. 20 Meter, 3000K, 500cm
LED Strip FLEXIBLE LED SMD 2835, IP20, 24V, 5W/m, CRi >90, dimmbar, max. 20 Meter, 3000K, 500cm
LED Strip FLEXIBLE LED SMD 2835, IP20, 24V, 5W/m, CRi >90, dimmbar, max. 20 Meter, 3000K, 500cm
Artikel-Nr.:
     440-NO-5014200513
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-5014200513
EAN/GTIN:
     4044538064994
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED Strip FLEXIBLE LED SMD 2835, IP20, 24V, 5W/m, CRi >90, dimmbar, max. 20 Meter, 3000K, 500cm

  • Dimmbarkeit: PWM Pulsweitenmodulation
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: nobilé
  • EPREL Nr.: 1021841
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: Anschlussleitung beidseitig
  • Montageart: Systemgebunden
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Max. Strombelastbarkeit: 4,16 A
  • Material: PVC / Kupfer
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Lichtstrom: 2400 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: 60 SMD LED / Meter
  • Leistungsaufnahme: 25 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Schutzklasse: 3
  • Umgebungstemperatur: 0 ... +40 °C
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,15 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Länge des Anschlußkabels: 2x 30 cm
  • Zubehör: Aluminium-Profil (empfohlen) excl
  • Artikelnummer: NO-5014200513
  • Selbstklebende Rückseite für eine einfache und schnelle Fixierung.
  • Dimmbar: ja
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Farbwiedergabeindex: >94 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Montageart: Zubehör für Montage benötigt
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Kürzbar alle-L: 10 cm
  • Zubehör: Stromversorgung (benötigt) + Steuergerät (optional) excl
  • Sehr gute Farbwiedergabe (CRi >90 / Stufe 1A)
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Größe: Keinster Biegeradius-Ø: 3 cm
  • Zubehör: Verbinder (optional) excl
  • Farbabstand (MacAdam): <3 SDCM
  • Größe: Maximal betreibbare Länge-L: 2000 cm
  • Zubehör: Anschlusskabel incl
  • Die Montage auf gut wärmeleitenden Materialien ist notwendig.
  • Betriebsgerät: LED Betriebsgerät spannungsgesteuert, 12V.
    nobilé Empfehlung: EL-24V Series
  • Maximale Anschlussleistung 100W (= 20 Meter)
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 56,70*
€ 56,70*
€ 5,00*
ab € 47,45*
€ 63,08*
€ 8,50*
ab € 47,48*
€ 63,09*
Frei Haus
ab € 48,72*
€ 64,79*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,62*
€ 65,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
5011146805
ab € 18,73*
Zubehör
nobilé
5011146812
ab € 24,07*
Zubehör
nobilé
5011147805
ab € 21,33*
Zubehör
nobilé
5011147808
ab € 25,50*
Zubehör
nobilé
5011146806
ab € 19,16*
Zubehör
nobilé
5011146813
ab € 24,21*
Zubehör
nobilé
5011147806
ab € 21,48*
Zubehör
nobilé
5011147809
ab € 25,90*
Zubehör
nobilé
5011150002
ab € 56,26*
Zubehör
nobilé
5011150001
ab € 3,40*
Zubehör
nobilé
5011146803
ab € 13,57*
Zubehör
nobilé
5011146814
ab € 18,63*
Zubehör
nobilé
5011146804
ab € 13,57*
Zubehör
nobilé
5011146815
ab € 18,60*
Zubehör
nobilé
5011146801
ab € 13,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.