Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-9R-12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-9R-12V
LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-9R-12V
LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-9R-12V
Artikel-Nr.:
     440-NO-8995150000
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-8995150000
EAN/GTIN:
     4044538036816
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller

LED Betriebsgerät mit 12V Konstantspannung EL-9R-12V

  • Dimmbar: nein
  • Artikelnummer: NO-8995150000
  • Größe: Ø∕ H: 4,8∕ 1,8 cm
  • Gewicht: 0,065 kg
  • Leistungsaufnahme: 0 - 9 W
  • Marke: nobilé
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Messpunkt tc max.: 70°C
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbe: weiß
  • Ausgangsspannung (DC): 12V
  • Eingangsspannung (AC/DC): 110 - 240 V
  • Temperaturschutz: 100°C
  • Deckenausschnitt: 51mm
  • Anschlussart Primärseite/Sekundärseite: offene Leitungsenden
  • Kabeltyp primärseitig: H03VVH2-F 2x 0,75mm2
  • Leitungsquerschnitt primär: 0,75mm2
  • Leitungsquerschnitt sekundär: 0,5mm2
  • Leitungslänge primär/sekundär: 15cm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,19*
€ 15,19*
€ 5,95*
ab € 11,75*
€ 16,88*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,86*
€ 17,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,48*
€ 17,94*
€ 5,00*
ab € 12,75*
€ 18,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
nobilé
8099710051
ab € 1,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.