Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Fernbedienung für PWM-5 Steuergerät 8A RF/BT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RF Fernbedienung für PWM-5 Steuergerät 8A RF/BT
RF Fernbedienung für PWM-5 Steuergerät 8A RF/BT
Artikel-Nr.:
     440-NO-9109011024
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     NO-9109011024
EAN/GTIN:
     4044538074832

RF Fernbedienung für PWM-5 Steuergerät 8A RF/BT

  • Größe: B∕ H: 8,6∕ 1,5 cm
  • Marke: nobilé
  • Artikelnummer: NO-9109011024
  • Produktart: Fernbedienung
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,25*
€ 20,25*
€ 5,46*
ab € 16,94*
€ 24,11*
€ 8,50*
ab € 17,08*
€ 24,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,80*
€ 25,16*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.