Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte TILO, 5-flammig, IP20, GU10, Baldachin lang, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte TILO, 5-flammig, IP20, GU10, Baldachin lang, Schwarz
Pendelleuchte TILO, 5-flammig, IP20, GU10, Baldachin lang, Schwarz
Pendelleuchte TILO, 5-flammig, IP20, GU10, Baldachin lang, Schwarz
Pendelleuchte TILO, 5-flammig, IP20, GU10, Baldachin lang, Schwarz
Pendelleuchte TILO, 5-flammig, IP20, GU10, Baldachin lang, Schwarz
Pendelleuchte TILO, 5-flammig, IP20, GU10, Baldachin lang, Schwarz
Pendelleuchte TILO, 5-flammig, IP20, GU10, Baldachin lang, Schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2010483003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2010483003
EAN/GTIN:
     5704924001482
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

Pendelleuchte TILO, 5-flammig, IP20, GU10, Baldachin lang, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Marke: Nordlux
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Gesamt-Ø∕ B∕ H: 80,6∕ 6∕ 228,3 cm
  • Artikelnummer: NORD-2010483003
  • Puristische, zylindrische Pendelleuchte für die Beleuchtung von Tischen und Objekten.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Pendellänge (kürzbar): 200 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Holz
  • Lichtverteilung: Direkt
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Anzahl Leuchtmittel: 5
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz matt
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 4,464 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Lampentyp: Reflektorlampe
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel: GU10, max. 15W (max. Ø / L: 5 / 5.5cm)
  • Natürlicher Mix aus mattem Metall und Eschenholz.
  • Material: Metall
  • Größe: Leuchtenkörper-Ø∕ H: 6∕ 24,6 cm
  • Für wechselbare GU10 Leuchtmittel.
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Größe: Baldachin-L∕ H: 80,6∕ 3,7 cm
  • Bestimmen Sie mit einem selbst gewählten Leuchtmittel über Farbtemperatur, Farbwiedergabestufe, Verbrauch, Dimmbarkeit oder SmartHome-Kompatibilität.
  • Größe: Dekoring (abnehmbar)-Ø∕ H: 6∕ 2,6 cm
  • Wir empfehlen Ihnen den Betrieb der Leuchte mit effizienten und langlebigen LED Leuchtmitteln.
    Sparen Sie sich somit Wartungsaufwand und hohe Energiekosten.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung.
  • Erhältlich in 2 Farbvarianten als 1-, 3- oder 5-flammige Version.
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 83,66*
€ 83,66*
1
€ 8,50*
ab € 68,17*
€ 86,33*
2
€ 5,95*
ab € 99,24*
€ 125,39*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,66*
€ 99,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.