Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Tischleuchte TIME, E27, IP20, Glas opal weiß, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte TIME, E27, IP20, Glas opal weiß, schwarz
Tischleuchte TIME, E27, IP20, Glas opal weiß, schwarz
Tischleuchte TIME, E27, IP20, Glas opal weiß, schwarz
Tischleuchte TIME, E27, IP20, Glas opal weiß, schwarz
Tischleuchte TIME, E27, IP20, Glas opal weiß, schwarz
Tischleuchte TIME, E27, IP20, Glas opal weiß, schwarz
Tischleuchte TIME, E27, IP20, Glas opal weiß, schwarz
Tischleuchte TIME, E27, IP20, Glas opal weiß, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2010925003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2010925003
EAN/GTIN:
     5704924001680
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte TIME, E27, IP20, Glas opal weiß, schwarz

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: NORD-2010925003
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 26,7∕ 26,7∕ 34 cm
  • Farbe: schwarz matt / Glas opalweiß / Stoffkabel schwarz
  • Gewicht: 0,9 kg
  • Lampenleistung: max. 40 W
  • Material: Metall / Glas
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 2
  • Dimmbar: nein
  • Schalter auf der Leuchte
  • Größe: Schirm-Ø: 26,7 cm
  • Größe: Basis-Ø: 12,5 cm
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 41,15*
€ 41,15*
1
€ 8,50*
ab € 33,21*
€ 46,04*
3
€ 5,95*
ab € 53,29*
€ 69,48*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,15*
€ 48,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
SIG-6131301
ab € 1,97*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.