Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte OJA SMART 29, IP20, 15W 2700-6500K 1600lm 120°, dimmbar, App steuerbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte OJA SMART 29, IP20, 15W 2700-6500K 1600lm 120°, dimmbar, App steuerbar, schwarz
LED Deckenleuchte OJA SMART 29, IP20, 15W 2700-6500K 1600lm 120°, dimmbar, App steuerbar, schwarz
LED Deckenleuchte OJA SMART 29, IP20, 15W 2700-6500K 1600lm 120°, dimmbar, App steuerbar, schwarz
LED Deckenleuchte OJA SMART 29, IP20, 15W 2700-6500K 1600lm 120°, dimmbar, App steuerbar, schwarz
LED Deckenleuchte OJA SMART 29, IP20, 15W 2700-6500K 1600lm 120°, dimmbar, App steuerbar, schwarz
LED Deckenleuchte OJA SMART 29, IP20, 15W 2700-6500K 1600lm 120°, dimmbar, App steuerbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2015036103
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2015036103
EAN/GTIN:
     5708839013233
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte OJA SMART 29, IP20, 15W 2700-6500K 1600lm 120°, dimmbar, App steuerbar, schwarz

  • Dimmbarkeit: Bluetooth App, herstellerspezifisch
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Ultraflache LED Deckenleuchte mit starkem Direktlicht und dekorativem Lichtkranz auf der Rückseite.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schaltzyklen: 15000
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Lichtfarbe: Tunable White (stufenlos)
  • Lichtausbeute: 106,7 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED-Modul (fest verbaut)
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Lampenleistung: 15 W
  • Gewicht: 0,6 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 - 6500 K
  • Farbe: schwarz matt
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 29,4∕ 2,3 cm
  • Marke: Nordlux
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Smart Device excl
  • Artikelnummer: NORD-2015036103
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mit MESH-fähigem Bluetooth 5.0 Modul:
    Definieren Sie die Helligkeit und Lichtfarbe (extra warmweiß bis kaltweiß) bequem per App vom Smartphone oder Tablet.
  • Material: Metall
  • Lichtfarbe: extra warmweiß bis kaltweiß
  • Zubehör: Empfänger incl
  • Die Leuchten können mit der MESH-Funktion verbunden werden.
    So steuern Sie nur eine in Reichweite befindliche Leuchte an, die Ihre Befehle an die anderen Leuchten weitergibt.
  • Zubehör: Karabinerhaken incl
  • Die Anbindung der Produkte der Google Assistant oder Amazon alexa ist möglich.
    Dadurch ist auch die Steuerung per Sprachbefehl gegeben.
  • Zubehör: Lichtfarbschalter incl
  • Helligkeit: 60-1600 Lumen (stufenlos)
  • Zubehör: Sicherungsseil incl
  • Zubehör: Treiber incl
  • Timer-Funktion, Nachtlicht-Funktion
  • Erstellen von Räumen und Gruppen
  • Weitere Funktionen bei Verwendung der Nordluc Bridge verfügbar.
  • Mit integriertem Abstandhalter für das Indirekt-Licht.
  • Kleinere Räume wirken wohnlicher und größer.
  • Einfache Twist-Lock-Verbindung & einfache Installaton.
  • Vorwärmzeit 60%: 1 Sek.
  • Klasse 2 (doppelt isoliert)
  • Parallelschaltung nicht möglich
  • Weitere Artikel der Serie OJA mit verschiedenen Funktionen erhältlich., in runder und eckiger Form.
  • Optionaler Aufbaurahmen mit seitlicher Kabel-Zuführung erhältlich.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 45,02*
€ 45,02*
€ 8,50*
ab € 36,16*
€ 50,04*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.