Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte TIP, GU10, IP23, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbauleuchte TIP, GU10, IP23, verzinkt
Einbauleuchte TIP, GU10, IP23, verzinkt
Einbauleuchte TIP, GU10, IP23, verzinkt
Einbauleuchte TIP, GU10, IP23, verzinkt
Artikel-Nr.:
     440-NORD-20299931
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-20299931
EAN/GTIN:
     5701581326682
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

Einbauleuchte TIP, GU10, IP23, verzinkt

  • Dimmbar: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Artikelnummer: NORD-20299931
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø∕ H: 8∕ 8,5 cm
  • Drehbereich: 35 °
  • Farbe: verzinkt
  • Gewicht: 0,24 kg
  • IP-Schutzart: IP23
  • Lampenleistung: max. 35 W
  • Marke: Nordlux
  • Material: Metall
  • Empfohlene Montagehöhe: 15 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Schwenkbereich: 30 °
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Größe: Loch-Ø: 7,2 cm
  • Parallelschaltung möglich
  • Größe: Spot-H: 8,5 cm
  • Mindestabstand: 50 cm
  • Darf nicht direkt in der Isolierung montiert werden!
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 16,68*
€ 16,68*
1
€ 8,50*
ab € 13,53*
€ 19,73*
3
€ 5,95*
ab € 21,71*
€ 30,28*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.