Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte CODY, GU10, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischleuchte CODY, GU10, schwarz
Tischleuchte CODY, GU10, schwarz
Tischleuchte CODY, GU10, schwarz
Tischleuchte CODY, GU10, schwarz
Tischleuchte CODY, GU10, schwarz
Tischleuchte CODY, GU10, schwarz
Tischleuchte CODY, GU10, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2112001003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2112001003
EAN/GTIN:
     5704924005114
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Tischleuchte CODY, GU10, schwarz

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Material: Metall
  • Marke: Nordlux
  • Gewicht: 1,45 kg
  • Farbe: schwarz
  • Größe: B∕ H∕ T: 20∕ 42,9∕ 20 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: NORD-2112001003
  • Farbe: weiß
  • Größe: Schirm-Ø: 6 cm
  • Schalter auf der Leuchte
  • Farbe: Matt
  • Größe: Rohr-Ø: 1,13 cm
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 12∕ 7,8 cm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 47,59*
€ 47,59*
€ 8,50*
ab € 38,48*
€ 53,07*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,59*
€ 56,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.