Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehleuchte FLEUR, E27, beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehleuchte FLEUR, E27, beige
Stehleuchte FLEUR, E27, beige
Stehleuchte FLEUR, E27, beige
Stehleuchte FLEUR, E27, beige
Stehleuchte FLEUR, E27, beige
Stehleuchte FLEUR, E27, beige
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2112124001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2112124001
EAN/GTIN:
     5704924005305
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzstandleuchte
Büro Standlampe
Büro Standleuchte
Büro Stehleuchte

Stehleuchte FLEUR, E27, beige

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: NORD-2112124001
  • Schutzklasse 2 (Doppelt isoliert)
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Stehleuchte
  • Marke: Nordlux
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 61,2∕ 26,5∕ 148 cm
  • Einsatzbereich: Boden
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: beige
  • Gewicht: 5,41 kg
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schalter auf der Leuchte
  • Größe: Schirm-Ø: 23,4 cm
  • Farbe: Glänzend
  • Größe: Rohr-Ø: 1,6 cm
  • Farbe: Messing
  • Kabel kann nicht gewechselt werden.
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 12∕ 2,5 cm
  • Farbe: weiß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 106,84*
€ 106,84*
€ 8,50*
ab € 86,49*
€ 109,93*
€ 5,95*
ab € 126,57*
€ 157,45*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
600029
ab € 1,98*
Zubehör
SIGOR Licht
600030
ab € 2,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48628
ab € 2,24*
Zubehör
SIGOR Licht
6130301
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.