Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stehlampe DIAL, E27, IP20, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stehlampe DIAL, E27, IP20, schwarz
Stehlampe DIAL, E27, IP20, schwarz
Stehlampe DIAL, E27, IP20, schwarz
Stehlampe DIAL, E27, IP20, schwarz
Stehlampe DIAL, E27, IP20, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2213394003
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2213394003
EAN/GTIN:
     5704924013768
Suchbegriffe:
Standlampe
Standleuchte
Stehlampe
Stehleuchte

Stehlampe DIAL, E27, IP20, schwarz

  • Kabel flach
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Stehleuchte
  • Netzanschluss: Euro
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 3,6 kg
  • Farbe: schwarz
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Boden
  • Drehbereich: 120 °
  • Dimmbar: nein
  • Größe: L∕ B∕ H∕ T: 25∕ 25∕ 150∕ 47,2 cm
  • Marke: Nordlux
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Zubehör: Treiber excl
  • Artikelnummer: NORD-2213394003
  • Schutzklasse: 2
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Kabel nicht austauschbar
  • Material: Metall
  • Größe: Schirm-Ø: 25 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Klasse 2 (doppelt isoliert)
  • Größe: Basis-Ø: 30 cm
  • Schalter auf dem Kabel
  • Größe: Rohr-Ø: 1,6 cm
  • Verstellbarer Lampenkopf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 81,79*
€ 81,79*
€ 8,50*
ab € 66,38*
€ 84,60*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 73,23*
€ 93,28*
€ 5,95*
ab € 92,66*
€ 116,98*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 152,42*
€ 185,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,79*
€ 97,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-48357
ab € 1,23*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49169
ab € 1,11*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
BLU-49115
ab € 1,64*
Zubehör
SIGOR Licht
605055
ab € 4,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.