Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, weiß
Pendelleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, weiß
Pendelleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, weiß
Pendelleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, weiß
Pendelleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2218053001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2218053001
EAN/GTIN:
     5708839010560
Suchbegriffe:
Außen-Pendelleuchte
Außenpendelleuchte
Hängeleuchte
Pendellampe

Pendelleuchte COUPAR Outdoor, E27, IP54, weiß

  • Marke: Nordlux
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: NORD-2218053001
  • Länge des Anschlußkabels: 80 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Größe: L∕ B∕ H: 13∕ 13∕ 25 cm
  • IP-Schutzart: IP54
  • Material: Aluminium
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Außenpendelleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Klasse 2 (Dopp. isoliert)
  • Größe: Schirm-Ø: 13 cm
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
  • Parallelschaltung möglich
  • Das Kabel kann nicht ausgetauscht werden!
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,29*
€ 20,29*
€ 8,50*
ab € 16,41*
€ 23,88*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SIGOR Licht
600117
ab € 3,34*
Zubehör
HWH Elektronische Bauteile
536984
ab € 3,10*
Zubehör
SIGOR Licht
6132301
ab € 4,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.