Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockel für Deckenleuchte OJA (Ø24, Ø29, Ø42), seitliche Kabeleinführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockel für Deckenleuchte OJA (Ø24, Ø29, Ø42), seitliche Kabeleinführung
Sockel für Deckenleuchte OJA (Ø24, Ø29, Ø42), seitliche Kabeleinführung
Sockel für Deckenleuchte OJA (Ø24, Ø29, Ø42), seitliche Kabeleinführung
Artikel-Nr.:
     440-NORD-2410010001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-2410010001
EAN/GTIN:
     5704924017117
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Leitungseinführung
deckenanbauleuchte

Sockel für Deckenleuchte OJA (Ø24, Ø29, Ø42), seitliche Kabeleinführung

  • Produktart: Sockelprofil
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Gewicht: 0,1075 kg
  • Farbe: weiß
  • Größe: Gesamt-Ø∕ H: 16,5∕ 3 cm
  • Marke: Nordlux
  • Artikelnummer: NORD-2410010001
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,96*
€ 2,96*
€ 8,50*
ab € 2,46*
€ 4,03*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.