Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Wandspot ASLAK, GU10, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Wandspot ASLAK, GU10, weiß
Nordlux Wandspot ASLAK, GU10, weiß
Nordlux Wandspot ASLAK, GU10, weiß
Nordlux Wandspot ASLAK, GU10, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-45721001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-45721001
EAN/GTIN:
     5701581368880
Suchbegriffe:
LED Spot
Spotleuchte
Spotlights
spotleuchte gu10

Nordlux Wandspot ASLAK, GU10, weiß

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Nordlux
  • Leuchtentyp: Strahler
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Schalter auf dem Kabel
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel: 1x GU10, 35W max.
  • Leistungsaufnahme: max. 35 W
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,35 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: weiß
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Base-Ø: 8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Länge des Anschlußkabels: 200 cm
  • Zubehör: Schalter incl
  • Artikelnummer: NORD-45721001
  • Kabelfarbe: weiß
  • Größe: Schirm-Ø: 8 cm
  • Kabel ist austauschbar!
  • Größe: H∕ T: 10,5∕ 18,5 cm
  • Parallelverbindung nicht möglich.
  • Kopf schwenkbar.
Weitere Suchbegriffe: led spot
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 23,12*
€ 23,12*
€ 8,50*
ab € 18,65*
€ 27,02*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.