Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelleuchte HOLLYWOOD, E27, IP20, mit Textilkabel, klar / schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelleuchte HOLLYWOOD, E27, IP20, mit Textilkabel, klar / schwarz
Pendelleuchte HOLLYWOOD, E27, IP20, mit Textilkabel, klar / schwarz
Pendelleuchte HOLLYWOOD, E27, IP20, mit Textilkabel, klar / schwarz
Pendelleuchte HOLLYWOOD, E27, IP20, mit Textilkabel, klar / schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-46483000
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-46483000
EAN/GTIN:
     5701581405387
Suchbegriffe:
Hängeleuchte
Pendellampe
Pendelleuchte
hängeleuchte e27

Pendelleuchte HOLLYWOOD, E27, IP20, mit Textilkabel, klar / schwarz

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Kabel ist nicht austauschbar!
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: Pendelleuchte
  • Pendellänge (kürzbar): 300 cm
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Glas
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leuchtmittel: E27, max. 60W
  • Lampentyp: Birnenlampe, Globelampe, Fadenlampe
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,862 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 10,8∕ 17,7 cm
  • Marke: Nordlux
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: NORD-46483000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Größe: Baldachin-Ø∕ H: 11∕ 7 cm
  • Material: Textil
Weitere Suchbegriffe: hängeleuchte, nordlux hängeleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 20,54*
€ 20,54*
€ 8,50*
ab € 16,58*
€ 23,85*
7 Tage
6
€ 6,99*
ab € 39,80*
€ 54,20*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.