Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux LED Unterbauleuchte RENTON 150, Länge 151.2cm, 20W 2700K 1500lm 130°, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux LED Unterbauleuchte RENTON 150, Länge 151.2cm, 20W 2700K 1500lm 130°, weiß
Nordlux LED Unterbauleuchte RENTON 150, Länge 151.2cm, 20W 2700K 1500lm 130°, weiß
Nordlux LED Unterbauleuchte RENTON 150, Länge 151.2cm, 20W 2700K 1500lm 130°, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-47816101
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-47816101
EAN/GTIN:
     5701581418189
Suchbegriffe:
Unterbauleuchte
unterbauleuchte led 230v
unterbauleuchte led
unterbauleuchte

Nordlux LED Unterbauleuchte RENTON 150, Länge 151.2cm, 20W 2700K 1500lm 130°, weiß

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Marke: Nordlux
  • Einfache Montage
  • Schutzklasse: 2
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 1500 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtausbeute: 75 lm/W
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 0,33 kg
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Farbe: weiß
  • Ausstrahlungswinkel: 130 °
  • Artikelnummer: NORD-47816101
  • Leuchten des selben Typs können direkt aneinander angeschlossen werden
  • EPREL Nr.: 717566
  • Energieeffizienz-Klasse: E
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 16,74*
€ 16,74*
€ 8,50*
ab € 13,58*
€ 19,62*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 28,24*
€ 39,64*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.