Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckenleuchte OJA 60, mit 3-Stufen MOODMAKERâ„¢ Dimmung, Ø 60cm, 28W 2700K 3200lm 120°, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Deckenleuchte OJA 60, mit 3-Stufen MOODMAKERâ„¢ Dimmung, Ø 60cm, 28W 2700K 3200lm 120°, weiß
LED Deckenleuchte OJA 60, mit 3-Stufen MOODMAKERâ„¢ Dimmung, Ø 60cm, 28W 2700K 3200lm 120°, weiß
LED Deckenleuchte OJA 60, mit 3-Stufen MOODMAKERâ„¢ Dimmung, Ø 60cm, 28W 2700K 3200lm 120°, weiß
LED Deckenleuchte OJA 60, mit 3-Stufen MOODMAKERâ„¢ Dimmung, Ø 60cm, 28W 2700K 3200lm 120°, weiß
LED Deckenleuchte OJA 60, mit 3-Stufen MOODMAKERâ„¢ Dimmung, Ø 60cm, 28W 2700K 3200lm 120°, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-50066101
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-50066101
EAN/GTIN:
     5701581488380
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
LED Anbaudeckenleuchte
LED Deckenanbauleuchte

LED Deckenleuchte OJA 60, mit 3-Stufen MOODMAKERâ„¢ Dimmung, Ø 60cm, 28W 2700K 3200lm 120°, weiß

  • Dimmbarkeit: MOODMAKER, mit Lichtschalter
  • Produktart: Deckenleuchte
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED-Modul (fest verbaut)
  • Leistungsaufnahme: 28 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 60∕ 3,2 cm
  • Marke: Nordlux
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Flache LED Deckenleuchte mit starkem Direktlicht und dekorativem Lichtkranz auf der Rückseite.
  • Steckertyp: Klemmverbindung
  • Schaltzyklen: 15000
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Netzanschluss: Klemme
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: Direkt und indirekt
  • IP-Schutzart: IP20
  • Gewicht: 2,7 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbe: weiß matt
  • EPREL Nr.: 719677
  • Energieverbrauch: 28 kWh/1.000 h
  • Zubehör: Abstandshalter incl
  • Lichtstrom: 3200 lm
  • Artikelnummer: NORD-50066101
  • Schutzklasse: 2
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Zubehör: Dimmer incl
  • Breite, homogene Ausleuchtung.
  • Material: Metall
  • Zubehör: Karabinerhaken incl
  • Mit integriertem Abstandhalter für das Indirekt-Licht.
  • Zubehör: Sicherungsseil incl
  • Auch kleinere Räume wirken wohnlicher und größer.
  • Zubehör: Treiber incl
  • 3-stufige Moodmaker Dimmfunktion - gesteuert über einen handelsüblichen Lichtschalter.
    Dimmstufen: off, 20% 50% 100%
  • Der Dimmer ist im Leuchten-Gehäuse integriert.
  • Nachlicht-Funktion mit Backlight-Effekt
  • Memory-Effekt: Die beim Ausschalten eingestellte Helligkeitsstufe wird beim Einschalten wieder aktiviert.
  • Sofort voller Lichtstrom.
  • Fertig für den direkten Anschluss an 230V Wecshelspannung.
  • Einfache Twist-Lock-Verbindung & einfache Installaton.
  • Vorwärmzeit 60%: 1 Sek.
  • Weitere Artikel der Serie OJA mit verschiedenen Funktionen erhältlich., in runder und eckiger Form.
  • Optionaler Aufbaurahmen mit seitlicher Kabel-Zuführung erhältlich.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 64,34*
€ 64,34*
€ 8,50*
ab € 52,62*
€ 68,72*
€ 5,95*
ab € 73,33*
€ 94,15*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,34*
€ 76,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.