Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Zubehör Stoffkabel 4m, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Zubehör Stoffkabel 4m, schwarz
Nordlux Zubehör Stoffkabel 4m, schwarz
Nordlux Zubehör Stoffkabel 4m, schwarz
Artikel-Nr.:
     440-NORD-73059903
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-73059903
EAN/GTIN:
     5701581204478
Suchbegriffe:
Stoffkabel
Textilkabel
nordlux stoffkabel

Nordlux Zubehör Stoffkabel 4m, schwarz

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Textil
  • Marke: Design for the People
  • Kabeldurchmesser: 2x0,75 mm
  • Gewicht: 0,184 kg
  • Farbe: schwarz
  • Größe: L: 400 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • 90°
  • Artikelnummer: NORD-73059903
  • Schutzklasse: 2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 11,53*
€ 11,53*
1
€ 8,50*
ab € 9,32*
€ 13,36*
6
€ 5,95*
ab € 15,06*
€ 19,80*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.