Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Wandleuchte HELIX Außenleuchte, GU10, IP44, Corten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Nordlux Wandleuchte HELIX Außenleuchte, GU10, IP44, Corten
Nordlux Wandleuchte HELIX Außenleuchte, GU10, IP44, Corten
Nordlux Wandleuchte HELIX Außenleuchte, GU10, IP44, Corten
Nordlux Wandleuchte HELIX Außenleuchte, GU10, IP44, Corten
Artikel-Nr.:
     440-NORD-77479938
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-77479938
EAN/GTIN:
     5704924005893
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Nordlux Wandleuchte HELIX Außenleuchte, GU10, IP44, Corten

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Marke: Design for the People
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Metall
  • Leistungsaufnahme: max. 8 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 1,176 kg
  • Farbe: Corten
  • Einsatzbereich: Wand
  • Größe: Ø∕ H∕ T: 8∕ 32,5∕ 14 cm
  • Ausstrahlungswinkel: 110 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Parallelverbindung der Leuchten ist möglich.
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Schutzklasse: 1
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Artikelnummer: NORD-77479938
  • Material: Polycarbonat (PC)
  • Größe: Ø: 8 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 96,54*
€ 96,54*
€ 4,00*
ab € 75,74*
€ 98,56*
€ 8,50*
ab € 78,11*
€ 98,58*
€ 5,95*
ab € 125,72*
€ 155,93*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 168,03*
€ 204,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,54*
€ 114,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.