Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nordlux Wandleuchte IP S6 Badleuchte, GU10, IP44, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nordlux Wandleuchte IP S6 Badleuchte, GU10, IP44, weiß
Nordlux Wandleuchte IP S6 Badleuchte, GU10, IP44, weiß
Nordlux Wandleuchte IP S6 Badleuchte, GU10, IP44, weiß
Nordlux Wandleuchte IP S6 Badleuchte, GU10, IP44, weiß
Nordlux Wandleuchte IP S6 Badleuchte, GU10, IP44, weiß
Nordlux Wandleuchte IP S6 Badleuchte, GU10, IP44, weiß
Artikel-Nr.:
     440-NORD-78531001
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-78531001
EAN/GTIN:
     5701581274983
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Nordlux Wandleuchte IP S6 Badleuchte, GU10, IP44, weiß

  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Marke: Design for the People
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Gesamt-H∕ T: 18∕ 19 cm
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
  • Gewicht: 0,45 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leistungsaufnahme: max. 8 W
  • Lampentyp: LED
  • Produktart: Wandleuchte
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel: 1x GU10, max. 8W SMD LED
  • Schutzklasse: 2
  • Schwenkbereich: 80 °
  • Kein Kabel an den Produkten! Die Lampe ist nur zur direkten/festen Montage an die Stromversorgung ausgelegt.
  • Artikelnummer: NORD-78531001
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Größe: Schirm-Ø∕ H: 12,1∕ 10,5 cm
  • Material: Polyvinylchlorid (PVC)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
1
€ 8,50*
ab € 26,98*
€ 26,98*
1
€ 8,50*
ab € 21,75*
€ 30,98*
3
€ 5,95*
ab € 35,36*
€ 48,06*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,98*
€ 32,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.