Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Outdoor Wandleuchte ROLD KUBI, 10,5W, 3000K, 350lm, IP54, Champagne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Outdoor Wandleuchte ROLD KUBI, 10,5W, 3000K, 350lm, IP54, Champagne
LED Outdoor Wandleuchte ROLD KUBI, 10,5W, 3000K, 350lm, IP54, Champagne
LED Outdoor Wandleuchte ROLD KUBI, 10,5W, 3000K, 350lm, IP54, Champagne
LED Outdoor Wandleuchte ROLD KUBI, 10,5W, 3000K, 350lm, IP54, Champagne
LED Outdoor Wandleuchte ROLD KUBI, 10,5W, 3000K, 350lm, IP54, Champagne
Artikel-Nr.:
     440-NORD-84151008
Hersteller:
     Nordlux
Herst.-Nr.:
     NORD-84151008
EAN/GTIN:
     5704924012419
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Outdoor Wandleuchte ROLD KUBI, 10,5W, 3000K, 350lm, IP54, Champagne

  • Marke: Nordlux
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: NORD-84151008
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B∕ H: 9∕ 9∕ 16 cm
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Farbe: sandfarben
  • Gewicht: 0,6 kg
  • IP-Schutzart: IP54
  • Leistungsaufnahme: 10,5 W
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Material: Glas
  • Produktart: Außenwandleuchte
  • Klasse 1 (Geerdet)
  • Größe: Vorsprung-L: 5,5 cm
  • Material: Metall
  • Parallelschaltung möglich.
  • Treiberverbrauch: 68W
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 34,71*
€ 34,71*
€ 8,50*
ab € 27,85*
€ 38,68*
€ 5,95*
ab € 45,09*
€ 59,84*
6 Tage
3
€ 6,99*
ab € 72,03*
€ 92,13*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nordlux
84141008
ab € 28,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.