Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G9 GRUNDKÖRPER für Wandleuchte GRACE UNLIMITED, max. 75W, max. 250V, G9/QT14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G9 GRUNDKÖRPER für Wandleuchte GRACE UNLIMITED, max. 75W, max. 250V, G9/QT14
G9 GRUNDKÖRPER für Wandleuchte GRACE UNLIMITED, max. 75W, max. 250V, G9/QT14
Artikel-Nr.:
     440-OL-40-903-11-05
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     OL-40-903-11-05
EAN/GTIN:
     4035162255889
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

G9 GRUNDKÖRPER für Wandleuchte GRACE UNLIMITED, max. 75W, max. 250V, G9/QT14

  • Marke: Oligo
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 13∕ 8 cm
  • Betriebsspannung: max. 250 V
  • Artikelnummer: OL-40-903-11-05
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Up-/Downlight
  • Farbe: weiß
  • Leistungsaufnahme: max. 75 W
  • Leuchtmittel: 1x G9 / QT14 60W
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: L∕ B: 20∕ 20 cm
  • Extern dimmbar
Weitere Suchbegriffe: anbauleuchten halogen, anbauleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 68,82*
€ 68,82*
€ 8,50*
ab € 60,00*
€ 77,90*
€ 5,95*
ab € 78,36*
€ 101,08*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,82*
€ 81,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.