Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandleuchte MADEMOISELLE FILOU, 1-flammig, max. 25W, schwarz, 230V, E14/D45-CS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandleuchte MADEMOISELLE FILOU, 1-flammig, max. 25W, schwarz, 230V, E14/D45-CS
Wandleuchte MADEMOISELLE FILOU, 1-flammig, max. 25W, schwarz, 230V, E14/D45-CS
Artikel-Nr.:
     440-OL-40-980-10-23
Hersteller:
     OLIGO Lichttechnik
Herst.-Nr.:
     OL-40-980-10-23
EAN/GTIN:
     4035162248942
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Wandleuchte MADEMOISELLE FILOU, 1-flammig, max. 25W, schwarz, 230V, E14/D45-CS

  • Marke: Oligo
  • Extern dimmbar
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Artikelnummer: OL-40-980-10-23
  • Zubehör: Zuleitung incl
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: L∕ B: 32∕ 32 cm
  • Farbe: schwarz matt
  • Gewicht: 0,2 kg
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Leistungsaufnahme: max. 25 W
  • Leuchtmittel: 1x E14 / D45-CS 25W
  • Material: Metall
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 2
  • 1m Zuleitung mit Schnurzwischenschalter
  • Zubehör: Schnurzwischenschalter incl
  • Größe: L: 100 cm
  • Material: Kunststoff
  • Einsatzbereich: Wand
  • Kürzbar
  • Material: temperaturbeständiges Gewebe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 51,78*
€ 51,78*
€ 8,50*
ab € 44,98*
€ 61,24*
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.