Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SURFACE CIRCULAR 250 13W 840 IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SURFACE CIRCULAR 250 13W 840 IP44
SURFACE CIRCULAR 250 13W 840 IP44
Artikel-Nr.:
     440-OS4058075617889
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     OS4058075617889
EAN/GTIN:
     4058075617889
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

SURFACE CIRCULAR 250 13W 840 IP44

  • Marke: LEDVANCE
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Farbkonsistenz (MacAdam): <6 SDCM
  • Schaltzyklen: 50000
  • Produktart: Diffusorleuchte
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Stahl
  • Lichtstrom: 960 lm
  • Lichtfarbe: Neutralweiß
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 340 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: > 80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • Energieverbrauch: 13 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ L∕ H: 25∕ 25∕ 9,1 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Zubehör: Treiber incl
  • Artikelnummer: OS4058075617889
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 15,01*
€ 15,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,51*
€ 16,10*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 12,27*
€ 16,62*
5 Tage
188
€ 4,95*
ab € 13,16*
€ 17,59*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 13,21*
€ 17,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.